3M Bright Screen Privacy Filter

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Anti-peepingcorrespondence
Aspect Ratio16:10
Blue Light Blockingcorrespondence
Corresponding Size (inch)14
Dimensions (LxWxT) (mm)189×302×0.29
Touch panel methodcorrespondence
Viewing Angle (°)60
Visible Light Transmittance (%)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3M BrightScreen Privacy Filters provide crystal clear viewing with exclusive technology that delivers 85% light transmittance. Touch-enabled. 0.29mm thin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait