Lenovo Monitor LED 1080p VGA HDMI (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Panel TypeVA Flat
Panel Resolution1920×1080 (Full HD)
Aspect Ratio16:9 Wide
Refresh Rate (Hz)75
Audio Port1 x 3.5mm Audio Out
Box Dimensions (cm)59 x 35 x 12
Brightness (cd/㎡)250
ColorSilver
ConnectivityHDMI 1.4 x1 + VGA x1
ContentsPower Cable dan HDMI Cable
Ergonomic StandNo
NTSC (%)72
Panel8 bits
Panel Size (inch)22
Power Consumption (W)15
Response Time (ms)4
SyncAMD FreeSync
Vesa Mounting (mm)100x100
speakerNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan