FOTEC Trolley Bakery (Troli)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)470x620x1750
Height (mm)1750
Length (mm)470
MaterialStainless Steel
Width (mm)620

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan