FOTEC Standart Double Sink with BS Knock Down

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
BacksplashYes
Bowl Sink Size (mm)500x500x300
Height (mm)850/950
MaterialStainless Steel
Number of SinkDouble
Width (mm)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Plat SS HL 201 Tebal 1.2mm
2. Pipa SS 201 1 1/2" 1.0mm
3. Dilengkapi dengan Apur Sink
4. Adjustable feet dapat disesuaikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait