FOTEC Gas Stock Pot (Panci Gas)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)500x500x500
Height (mm)500
Length (mm)500
MaterialStainless Steel 201
Number of Burner1
Plate Thickness (mm)1
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Plat SS HL 201 Tebal 1.0mm
2. Pipa SS 201 2" 1.0mm
3. 1 Burner High Presure
4. Adjustable feet dapat disesuaikan
5. Bahan Bakar Gas LPG
6. Tungku 50x50cm
7. Dilengkapi Api Standby

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan