FOTEC Gas Lavarock Grill Standing Undershelf

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)600x750x850/950
Height (mm)850/950
Length (mm)600
MaterialStainless Steel 201
Plate Thickness (mm)1
Width (mm)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Plat SS HL 201 Tebal 1.0mm
2. Pipa SS 201 2" 1.0mm
3. Burner Low Pressure
4. Adjustable feet dapat disesuaikan
5. Bahan bakar Gas LPG
6. Dilengkapi batu charcoal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait