Deli Access Control Machine (Mesin Absen)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
CapacityNumber of fingerprints : 3000; Number of IC&ID-card : 3000; Number of password : 3000; ​Number of records : 200000
ColorSilver Black
Display2.4inch colour screen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Feature
- 2.4 inch colour screen;
- IC/ID dual-frequency card swiping method;
- Fingerprint identification;
- USB connection communication mode
- Support wall mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan