Spesifikasi
| Color | Flinkote Underseal |
|---|---|
| Color Code | 1761 |
| Drying Time (minute) | 5 (Dry Touch) |
| Painting Interval (minute) | 10 |
| Size (cc) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pylox adalah cat semprot legendaris yang sudah dipercaya masyarakat Indonesia sejak tahun 1969. Cat semprot ini berbahan dasar akrilik yang dimodifikasi dan memiliki keunggulan tahan bensin, cepat kering, hasil yang keras, daya rekat sangat kuat, dan daya kilap tinggi. Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir yang anti-pudar serta tahan lama. Dengan teknologi Precision Nozzle, membantu mempermudah aplikasi, tidak macet, serta menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plastik, plester, dinding, dan lain-lain.
Fitur
Tahan bensinPermukaan tahan terhadap bahan kimia seperti bensin.
Kilap tinggi
Hasil akhir cat sangat mengkilap.
Cepat kering
Lebih cepat kering dalam waktu kurang dari 10 menit.
Katup spray presisi (Precision Nozzle Technology)
Menghasilkan semprotan yang akurat, halus, tidak macet, dan hemat pemakaian cat.
Tahan lama
Warna awet, tidak mudah pudar, dan tahan sinar matahari.
Daya lekat kuat
Mudah diaplikasikan di atas berbagai macam substrat.
Kegunaan
1. Bersihkan permukaan/substrat yang akan dicat. Kocok cat secara merata sampai bola-bola logam di dalam kaleng terkocok, minimal 30 detik. 2. Jaga jarak antara kaleng dan benda yang akan disemprot sejauh 10 cm untuk bagian sudut dan 20 cm untuk bidang yang lebih besar. Ketika akan diaplikasikan, tekan perlahan-lahan dengan jari telunjuk, semprotkan lapis demi lapis. Pastikan kaleng dalam posisi vertikal serta cat dan gas yang keluar seimbang untuk mencegah penyumbatan. Penyemprotan dengan beberapa lapisan cat yang tipis lebih baik dibandingkan dengan pengecatan yang langsung tebal. 3. Untuk menghasilkan warna fluorescent dan candytone yang sempurna, gunakan cat dasar dan cat akhir sesuai dengan yang dianjurkan. Untuk hasil maksimal di permukaan plastik, gunakan PP Primer sebagai cat dasar. 4. Setelah digunakan, balikkan kaleng lalu arahkan tombol semprot ke kertas bekas dan tekan tombol semprot kira-kira 2 detik untuk membersihkan sisa cat di saluran tombol semprot. Simpan cat dalam temperatur ruangan.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hnP111922635-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
