REMOND Flow Switch Thermal

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Power Supply220VAC, 60mA
Maximum Pressure (bar)100
Media Temperature (°C)-20 to +80
Measure Range (cm/s)Water: 3-300, Air: 200-3000, Oil: 3-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait