UNITECH USB Hub Combo 3Port+Card Reader
#Grup produk P111922273
Spesifikasi
| Cable Length (cm) | 29 |
|---|---|
| Card Reader | Support MS,M2,SD/MMC,TF card |
| Color | Abu-Abu |
| Dimensions (cm) | 7.7x5x2.5 |
| OS Compatible for | Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, OS, etc |
| USB Port | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Transmisi 5Gbps
USB 3.0 memiliki bandwidth transmisi berkecepatan tinggi sebesar 5Gbps, memungkinkan transmisi data yang lancar tanpa pemblokiran. penyalinan film SD dapat diselesaikan dalam 10 detik, dan transmisi file data diselesaikan secara instan, yang 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0.
Kompatibel Secara Luas
Ini mendukung ponsel, disk U, mouse, keyboard, hard drive seluler, MP 3, radiator USB, kamera USB, lampu meja USB, dan perangkat USB, dan juga kompatibel dengan SD, MS DUO, M 2, kartu T-Flash, dan kartu memori.
USB 3.0 memiliki bandwidth transmisi berkecepatan tinggi sebesar 5Gbps, memungkinkan transmisi data yang lancar tanpa pemblokiran. penyalinan film SD dapat diselesaikan dalam 10 detik, dan transmisi file data diselesaikan secara instan, yang 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0.
Kompatibel Secara Luas
Ini mendukung ponsel, disk U, mouse, keyboard, hard drive seluler, MP 3, radiator USB, kamera USB, lampu meja USB, dan perangkat USB, dan juga kompatibel dengan SD, MS DUO, M 2, kartu T-Flash, dan kartu memori.
Peringatan
NOTE1. Card Reader USB 3.0 harus disambungkan ke host dengan antarmuka USB 3.0 untuk mencapai kecepatan USB3.0; jika disambungkan ke antarmuka USB 2.0, perangkat hanya dapat berjalan dalam status USB 2.0.
2. Card Reader hanya merupakan media transmisi data, dan kecepatan baca dan tulis kartu memori tergantung pada jenis dan tingkat kecepatan kartu memori.
Fitur
- Bahan aluminium- Terdapat 3 - Port USB 3.0 dengan kecepatan 5 Gbps
- Card reader bisa baca SD MMC M2 MS
- Sudah termasuk converter type C
- Kompatibel untuk Windows, Mac, Linux, Android
- Bisa untuk di PC, laptop, gadget & handphone
- Model simpel
- Plug & Play
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
