UNITECH Type C 3.1 to HDMI Hub Converter USB Micro SD Card 6in1
#Grup produk P111922219
Spesifikasi
| Color | Abu-Abu |
|---|---|
| HDMI Resolution | 4K |
| Material | Alumunium Alloy |
| USB2.0 Transmission Speed (Mbps) | 480 |
| USB3.0 Transmission Speed (Gbps) | 5 x2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MULTIPORT MULTIFUNCTION (6 in 1)
- 2x USB 3.0 : Kecepatan transmisi sampai 5 Gbps
- 1x USB 2.0 : Kecepatan transmisi sampai 480 Mbps
- 4K HDMI : Menghubungkan Laptop ke TV/Proyektor
- Micro SD : Membaca data cepat dari Kamera, Smartphone dll, sampai 1TB
- SD Card : Membaca data cepat dari Kamera, DSLR dll, sampai 1 TB
Semua Type C yang bisa mengeluarkan display (HDMI, VGA, DVI-D), device dan colokan yang digunakan HARUS compatible dengan USB 3.1 Gen 2 dan atau THUNDERBOLT. Produk TIDAK BISA DI RETUR dalam hal dimana Device anda tidak compatible.
Untuk penggunaan HDMI, port Power Delivery Type C harus tersambung ke Adaptor/charger handphone untuk mendorong power penggunaan output gambar video
Device harus memiliki chipset MHL agar dapat support / compatible ke TV HDMI.
HIGH QUALITY MATERIAL
Material Alumunium Alloy, mengeluarkan efek panas yang baik, tahan lama, sinyal AV stabil, transmisi USB lebih lancar stabil
FAST TRANSMISSION DATA
Memiliki kecepatan transmisi sampai 5Gbps
- 2x USB 3.0 : Kecepatan transmisi sampai 5 Gbps
- 1x USB 2.0 : Kecepatan transmisi sampai 480 Mbps
- 4K HDMI : Menghubungkan Laptop ke TV/Proyektor
- Micro SD : Membaca data cepat dari Kamera, Smartphone dll, sampai 1TB
- SD Card : Membaca data cepat dari Kamera, DSLR dll, sampai 1 TB
Semua Type C yang bisa mengeluarkan display (HDMI, VGA, DVI-D), device dan colokan yang digunakan HARUS compatible dengan USB 3.1 Gen 2 dan atau THUNDERBOLT. Produk TIDAK BISA DI RETUR dalam hal dimana Device anda tidak compatible.
Untuk penggunaan HDMI, port Power Delivery Type C harus tersambung ke Adaptor/charger handphone untuk mendorong power penggunaan output gambar video
Device harus memiliki chipset MHL agar dapat support / compatible ke TV HDMI.
HIGH QUALITY MATERIAL
Material Alumunium Alloy, mengeluarkan efek panas yang baik, tahan lama, sinyal AV stabil, transmisi USB lebih lancar stabil
FAST TRANSMISSION DATA
Memiliki kecepatan transmisi sampai 5Gbps
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
