UNITECH Mouse Wireless Versa Dual Mode
#Grup produk P111922097
Spesifikasi
| Color | Hitam |
|---|---|
| Compatible for | Laptop, PC, Gadget/Tablet |
| Connection | 2.4Ghz + Bluetooth |
| Dimensions (cm) | 10x6x3.5 |
| OS Compatible for | Semua Windows, Linux, MAC |
| Sensor Speed (DPI) | 800, 1200 sampai 1600 |
| Wireless Distance (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Model Charger
Mouse menggunakan baterai recharger, jadi tidak perlu takut kehabisan baterai. Dimanapun dan kapanpun bisa isi ulang.
Silent Click
Mouse dengan model silent click jadi aman untuk anda kerja saat malam atau dimanapun berada tanpa mengganggu dengan suara berisik.
Jarak 10 meter
Model wireless ini bisa digunakan di jarak hingga 10 meter (tanpa terhalang beton)
Transmini nirkabel 2.4 Ghz + Bluetooth
Dengan dual koneksi kamu bisa pilih mau pakai bluetooth atau wireless saat menggunakan mouse ini. Untuk gadget tidak perlu menggunakan OTG karena
kamu tinggak konek pakai bluetooth.
Tombol on/off
Terdapat tombol yang memungkinkan anda memindahkan dari OFF ke bluetooth / OFF ke wireless.
Model slim
Dengan model yang slim, memungkinkan anda bekerja dengan nyaman tanpa takut tangan pegal saat menggunakan mouse lama.
DPI
Memungkinkan anda untuk mengubah DPI dari 800, 1200 sampai 1600
Mouse menggunakan baterai recharger, jadi tidak perlu takut kehabisan baterai. Dimanapun dan kapanpun bisa isi ulang.
Silent Click
Mouse dengan model silent click jadi aman untuk anda kerja saat malam atau dimanapun berada tanpa mengganggu dengan suara berisik.
Jarak 10 meter
Model wireless ini bisa digunakan di jarak hingga 10 meter (tanpa terhalang beton)
Transmini nirkabel 2.4 Ghz + Bluetooth
Dengan dual koneksi kamu bisa pilih mau pakai bluetooth atau wireless saat menggunakan mouse ini. Untuk gadget tidak perlu menggunakan OTG karena
kamu tinggak konek pakai bluetooth.
Tombol on/off
Terdapat tombol yang memungkinkan anda memindahkan dari OFF ke bluetooth / OFF ke wireless.
Model slim
Dengan model yang slim, memungkinkan anda bekerja dengan nyaman tanpa takut tangan pegal saat menggunakan mouse lama.
DPI
Memungkinkan anda untuk mengubah DPI dari 800, 1200 sampai 1600
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
