UNITECH Magnetic Cooler Fan
#Grup produk P111922033
Spesifikasi
| Air Speed Volume (rpm) | 5000 |
|---|---|
| Cable Type | USB ke Tipe-C |
| Color | Hitam |
| Compatibility | Kompatibel dengan ponsel/tablet |
| Input Current (A) | 2 |
| Input Voltage (V) | 5 |
| Interface | Type C |
| Material | ABS + paduan aluminium + magnet |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ArcticWave pendingin ponsel semikonduktor mode ganda. Radiator ini tidak hanya memiliki efek pencahayaan RGB yang menawan, tetapi juga memiliki efek pendinginan yang kuat, memberikan perlindungan menyeluruh untuk ponsel Anda.
Radiator ponsel semikonduktor mode ganda ArcticWave mengadopsi teknologi semikonduktor canggih, yang dapat dengan cepat mengurangi suhu ponsel dan secara efektif mencegah penurunan kinerja dan kerusakan akibat panas berlebih. Pada saat yang sama, desain efek pencahayaan RGB yang unik memungkinkan ponsel Anda tidak hanya menghilangkan panas tetapi juga menunjukkan kepribadiannya.
Tidak hanya itu, ArcticWave juga ringan, portabel, dan beroperasi tanpa suara, memberikan perlindungan pendinginan segala cuaca untuk ponsel Anda. Baik Anda bermain game, menonton video, atau melakukan tugas berperforma tinggi, ArcticWave dapat melindungi ponsel Anda.
1 x Cooler ArcticWave
2 x Klip Belakang
1 x Kotak Kemasan
1 x Stiker Magnetik
1 x Kabel USB Ke C
Cara pakai
1.Tarik radiator secara magnetis langsung ke bagian belakang ponsel (seperti iphone12/13, dll.) untuk memastikan kesesuaiannya.
2.Untuk ponsel tanpa magnet belakang, harap pasang disk magnetik aksesori yang terpasang terlebih dahulu, lalu dekatkan ke radiator magnetik dan colokkan kabel daya untuk masuk.
(Disarankan agar Anda tidak memakai casing ponsel untuk efek terbaik)
Radiator ponsel semikonduktor mode ganda ArcticWave mengadopsi teknologi semikonduktor canggih, yang dapat dengan cepat mengurangi suhu ponsel dan secara efektif mencegah penurunan kinerja dan kerusakan akibat panas berlebih. Pada saat yang sama, desain efek pencahayaan RGB yang unik memungkinkan ponsel Anda tidak hanya menghilangkan panas tetapi juga menunjukkan kepribadiannya.
Tidak hanya itu, ArcticWave juga ringan, portabel, dan beroperasi tanpa suara, memberikan perlindungan pendinginan segala cuaca untuk ponsel Anda. Baik Anda bermain game, menonton video, atau melakukan tugas berperforma tinggi, ArcticWave dapat melindungi ponsel Anda.
1 x Cooler ArcticWave
2 x Klip Belakang
1 x Kotak Kemasan
1 x Stiker Magnetik
1 x Kabel USB Ke C
Cara pakai
1.Tarik radiator secara magnetis langsung ke bagian belakang ponsel (seperti iphone12/13, dll.) untuk memastikan kesesuaiannya.
2.Untuk ponsel tanpa magnet belakang, harap pasang disk magnetik aksesori yang terpasang terlebih dahulu, lalu dekatkan ke radiator magnetik dan colokkan kabel daya untuk masuk.
(Disarankan agar Anda tidak memakai casing ponsel untuk efek terbaik)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
