UNITECH Konverter Type C/USB to LAN
#Grup produk P111921991
Spesifikasi
| Color | Hitam |
|---|---|
| Material | Alumunium tebal |
| OS Compatible for | Win / Mac OS |
| Type | USB LAN adapter ethernet RJ45/Type C to LAN |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Adaptor yang ringkas dan ringan ini mudah dimasukkan ke dalam tas laptop, tas kerja, atau ransel apa pun. Didukung oleh port USB-C, adaptor ini tidak memerlukan daya eksternal.
Portabilitas Pasang & Mainkan
Cukup colokkan adaptor ke port USB-C komputer Anda tanpa mengunduh driver perangkat lunak eksternal atau menyambungkan adaptor daya. Adaptor yang sangat ringan ini terhubung ke jaringan Ethernet kabel yang tersedia di rumah, kantor, atau di hotel.
Adaptor menyediakan kecepatan transfer data Ethernet hingga 100mbps untuk 1000 jaringan BASE-T dan jaringan Ethernet 10/100/1000 Mbps. Ini adalah solusi sempurna untuk streaming film bebas buffer, bermain game, transfer data, konferensi video, dan browsing internet. Kompatibel dengan port USB 3.0 dan USB 2.0 Type-C.
Portabilitas Pasang & Mainkan
Cukup colokkan adaptor ke port USB-C komputer Anda tanpa mengunduh driver perangkat lunak eksternal atau menyambungkan adaptor daya. Adaptor yang sangat ringan ini terhubung ke jaringan Ethernet kabel yang tersedia di rumah, kantor, atau di hotel.
Adaptor menyediakan kecepatan transfer data Ethernet hingga 100mbps untuk 1000 jaringan BASE-T dan jaringan Ethernet 10/100/1000 Mbps. Ini adalah solusi sempurna untuk streaming film bebas buffer, bermain game, transfer data, konferensi video, dan browsing internet. Kompatibel dengan port USB 3.0 dan USB 2.0 Type-C.
Peringatan
NOTE : USB adapter LAN ini support kecepatan internet sampai dengan 1000Mbps , jika kecepatan internet hanya support sampai dengan 50Mbps, maka akan terbaca 50Mbps, jika kecepatan internet hanya mendukung sampai 100Mbps, maka akan terbaca 100Mbps, USB Adapter LAN ini bukan untuk meningkatkan kecepatan internet, tapi hanya untuk converter.
Fitur
- Bahan alumunium tebal- Model USB LAN adapter ethernet Rj45 / TypeC to LAN
- Terdapat 2 pilihan tipe TypeC dan 3.0
- Cocok digunakan untuk di Gadget, laptop / pc yang tidak ada port LAN
- Support 10 / 100 / 1000Mbps ( versi 3.0 )
- Plug and play
- Support Win / Mac os
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
