UNITECH Keyboard Mouse Kabel Nova Stealth (Papan Tik)

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
ColorHitam
Keyboard Dimension (cm)44x13.5x3
Mouse Dimension (cm)13.3x7x3.7
Number of Key104 keys
OS Compatible forMac, Win XP, Windows7, Windows 10
Switch life50 Million Clicks
TypeNovastealth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait