UNITECH Keyboard Gaming Mechanical (Papan Tik)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorHitam
Dimensions (cm)29.6x10.6x3.4
Input Current (mA)250
Input Voltage (V)5
Number of Key61 Keys
Stroke Travel (mm)2.2 ± 0.6
SwitchBlue (pluggable)
Switch life50 Million Clicks
Trigger Pressure60 ± 20GF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Outemu Blue Switch, tombol yang kuat dengan ketahanan 50 juta kali
- Compact dan Portable untuk Gaming dimanapun Anda berada
- Swappable 3 pin switch
- Kualitas Switch A+
- 12 backlight modes, dengan 5 level kecerahan yang dapat disesuaikan
- Poros mekanis yang dapat dicolokkan dan disesuaikan dengan kenyamanan anda
- Menekan 61 tombol secara bersamaan anti ghosting untuk performa permainan yang lebih baik
- Ergonomic design sehingga bermain lebih nyaman
- Menggunakan bahan yang kuat, tahan korosi, bertekstur halus dan tidak memudar
- Dilengkapi 2 kaki anti slip
- Cocok untuk gamer, pekerja kantor sekolah dan lain-lain
- N-Key Rollover, 61 tombol ditekan secara bersamaan tanpa konflik tombol
- Mode Pencahayaan lebih dinamis, kombinasi efek pencahayaan yang dapat diubah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan