UNITECH HDD External 2.5inch Transparan Luna Drive 3.0
#Grup produk P111921690
Spesifikasi
| Color | Abu-Abu |
|---|---|
| Compatible for | MacBook/Pro 2016-2023, Macbook air/Mac mini, iPad, Dell XPS13/15, G3/G7, HP 4Pro, HP Elitebook, Huawei Mate Book, Samsung Galaxy S8, S9, S10 terbaru , Huawei Mate10/20/30, dll |
| HDMI Resolution | 4K 3840x2160@30Hz |
| Interface | HDMI 4K, port USB 3.0/2.0, port Tipe C, port SD/TF, Ethernet 100M, adaptor multi-port PD100W |
| Material | Alumunium Alloy |
| Power Supply (W) | PD100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Produk ini bisa berjalan secara stabil tanpa harus colok listrik lagi.
- Hub USB C 8-in-1
Port output HDMI 4K, port USB 3.0/2.0, port Tipe C, port SD/TF, Ethernet 100M, adaptor multi-port port pengisian daya PD100W nyaman untuk hiburan rumah, kantor, pameran, demonstrasi, pengajaran, dll.
- Keluaran video HDMI 4K
Gunakan USB C Hub HDMI untuk mendukung gambar HDMI 4K 3840x2160@30Hz yang dikirimkan ke layar atau proyektor untuk menghasilkan gambar dan video yang jernih.
- Plug and Play dan Transmisi Daya
USB C Hub Plug and Play, tanpa instalasi perangkat lunak dan driver apa pun. Dengan port USB C pengisian daya 100W, Anda dapat mengisi daya laptop/tablet/ponsel USB C.
- Transmisi USB 3.0 berkecepatan tinggi
Hub USB Tipe c 3.0 mendukung kecepatan transmisi data 5Gbps dan dapat digunakan untuk flash drive USB, kamera, hard disk seluler, mouse, keyboard, atau perangkat USB 2.0/USB 3.0 lainnya.
- Kompatibilitas luas
Kompatibel dengan MacBook/Pro 2016-2023, Macbook air/Mac mini, iPad, Dell XPS13/15, G3/G7, HP 4Pro, HP Elitebook, Huawei Mate Book, dll. Banyak digunakan di Samsung Galaxy S8, S9, S10 terbaru , Huawei Mate10/20/30, dll
- Hub USB C 8-in-1
Port output HDMI 4K, port USB 3.0/2.0, port Tipe C, port SD/TF, Ethernet 100M, adaptor multi-port port pengisian daya PD100W nyaman untuk hiburan rumah, kantor, pameran, demonstrasi, pengajaran, dll.
- Keluaran video HDMI 4K
Gunakan USB C Hub HDMI untuk mendukung gambar HDMI 4K 3840x2160@30Hz yang dikirimkan ke layar atau proyektor untuk menghasilkan gambar dan video yang jernih.
- Plug and Play dan Transmisi Daya
USB C Hub Plug and Play, tanpa instalasi perangkat lunak dan driver apa pun. Dengan port USB C pengisian daya 100W, Anda dapat mengisi daya laptop/tablet/ponsel USB C.
- Transmisi USB 3.0 berkecepatan tinggi
Hub USB Tipe c 3.0 mendukung kecepatan transmisi data 5Gbps dan dapat digunakan untuk flash drive USB, kamera, hard disk seluler, mouse, keyboard, atau perangkat USB 2.0/USB 3.0 lainnya.
- Kompatibilitas luas
Kompatibel dengan MacBook/Pro 2016-2023, Macbook air/Mac mini, iPad, Dell XPS13/15, G3/G7, HP 4Pro, HP Elitebook, Huawei Mate Book, dll. Banyak digunakan di Samsung Galaxy S8, S9, S10 terbaru , Huawei Mate10/20/30, dll
Fitur
- Multiport Adapter 8 in 1 dapat menghubungkan perangkat USB-C ke beberapa perangkat lain secara bersamaan.- Dengan port HDMI, Anda dapat menghubungkan laptop atau tablet ke TV atau monitor dengan resolusi 4K.
- Dua port USB 3.0 dan satu port USB 2.0 memungkinkan Anda menghubungkan mouse, keyboard, atau perangkat lain.
- Dapat digunakan pada perangkat seperti MacBook, Dell XPS, dan Chromebook.
- Port RJ45 memungkinkan Anda terhubung dengan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps.
- Dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 5 Gbps, memberikan kinerja yang cepat dan andal.
- Cocok untuk presentasi, gaming, atau streaming video.
- Mudah dibawa-bawa saat bepergian dengan ukuran yang ringkas.
- Dilengkapi dengan sistem pendinginan yang efektif untuk menjaga kinerja yang stabil.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
