JAGO Tali Tambang 6mm

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
MaterialPlastic HDPE (High-density Polyethylene)
Size (mm)6
Weight per Roll (kg)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Sangat Kuat
- Flexible
- Ringan
- Mudah disambung
- Mudah dibuat simpul
Kegunaan
Cocok Untuk Aplikasi: - Perkebunan dan Pertanian - Perikanan - Transportasi - Kebutuhan Industri Umum, Rumah Tangga, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan