FCOMBIO Cryo Box Polycarbonate

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialPolycarbonate
Temperature Range (°C)-196 to 121

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Store in machanical freezers or liquid nitrogen
- Boxes are vented, allowing rapid cooling of contents and full drainage
- For use with temperature from -196°C to 121°C
- Chemical resistant to alcohol and mild organic solvents
- Transparent lids for PC boxes have a numbered grid for quick sample identification

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan