ITOBACHI Geared Trolley

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimension F (mm)3
Lifting Height (m)3
TypeGCL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Geared trolley adalah alat yang berfungsi untuk membantu proses bongkar muat barang maupun peralatan di industri-industri berat. Geared trolley berguna untuk menggerakan rantai blok ke samping kanan dan kiri secara horizontal.
Pada trolley hoist ini ada beberapa komponen diantaranya rantai standar yang ukurannya sekitar 3 meter untuk menggeser dan menggerek geared trolley pada sepanjang rel l-Beam, Wide Flange dan H-Beam.
Feature
GCLA type cargo trolley with high-strength alloy steel structure, ensure quadruple security payload, dexterous and security
1. The trolley enables the exact positioning or easy traversing of large loads with either manual or powered hoisting equipment.
2. It has excellent rolling features due to machined steel mounted on pre lubricated, encapsulated ball bearings.
3. Adjustable to fit a wide range of beam widths and profiles.
4. Buffers can be fitted in the filed.
5. Zinc plated design for applications, which demand higher standards of protection against corrosion.
6. Every model GCL-A is factory tested with overload.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait