ITOBACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Speed (minute)1440
Voltage (V/Hz)380/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Chain Hoist adalah alat angkat dengan ciri memiliki rantai yang berfungsi untuk megangkat barang dengan massa ratusan hingga ribuan kilogram.
Electric Chain Hoist umumnya digunakan pada berbagai macam industri manufaktur, pergudangan, konstruksi, pertambangan, minyak dan gas. Penggunaan nya ada yang sebagai lift barang atau cargo lift, sebagai alat transportasi dalam berbagai kegiatan produksi, dan juga untuk alat pengangkut beban muatan.
Feature
1. Shell: Light aluminum alloy shell shall be adopted which is light but hard and fit for the use in terrible work environment with a high heat dissipation rate and all tightness design.
2. Inverse phase sequence protecting device: It is the special electrical installation which control the circuit not to work in case of wiring error in the power supply.
3. Limit switch: The limit switch device is installed where the weight is lifted on and off to make the motor to stop automatically so as to prohibit the chains from exceeding for safety.
4. 24V/36V device: It is used to prohibit the emergencies from occurring in case of the leakage in the switch.
5. Side magnetic braking device: This device shall realize the instant brake in case of the power dump
6. Chain bag: It shall be light, handsome and durable
7. Chain: The chain shall adopt the imported FEC80 ultra heat-treatable aluminium alloy chain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan