VIKEFON Wireless Audio Receiver Bluetooth 5.0 Adapter TF Card RCA AUX

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Port I/ORCA, 3.5mm, dan TF Card Slot
MaterialABS
Voltage (V)5 (DC)
Dimensions (mm)68x68x35
Bluetooth5.0
Bluetooth Distance (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ingin mengubah speaker atau perangkat audio lama agar dapat terhubung secara wireless seperti speaker bluetooth pada umumnya? Gunakan saja penerima audio wireless ini. Dengan alat ini, perangkat audio lama yang sebelumnya hanya dapat digunakan dengan kabel kini bisa terhubung secara wireless melalui bluetooth. Anda pun dapat memutar musik dari smartphone dengan lebih praktis. Dilengkapi dengan plug AUX 3.5mm dan RCA yang berfungsi untuk memudahkan koneksi ke berbagai perangkat audio lama.
Fitur
Mengubah Speaker Biasa
Kini Anda dapat mengubah speaker lama menjadi speaker bluetooth dengan mudah tanpa perlu mengganti perangkat baru. Cukup hubungkan kabel RCA atau AUX 3.5 mm dari perangkat audio ke receiver ini, lalu sambungkan receiver ke sumber daya. Setelah itu, Anda dapat menikmati musik secara wireless dari smartphone, tablet, atau perangkat lainnya.

Jangkauan Bluetooth Hingga 10 M
Jangkauan maksimal bluetooth pada alat ini sekitar 10 M. Untuk mendapatkan sinyal yang lebih stabil, gunakan di ruangan yang minim penghalang. Sebagai sumber daya, Anda bisa menghubungkannya ke adaptor daya smartphone atau power bank menggunakan kabel USB Type C.

Dilengkapi Slot TF Card
Tidak hanya mendukung koneksi bluetooth, receiver ini juga memiliki slot TF card yang memungkinkan Anda memutar musik langsung dari kartu memori tanpa perlu perangkat tambahan. Cukup masukkan TF card yang berisi daftar lagu favorit Anda, lalu nikmati musik dengan kualitas suara yang jernih dan stabil.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x VIKEFON Wireless Audio Receiver Bluetooth 5.0 Adapter TF Card RCA AUX - C39
1 x Kabel Audio 3.5 mm
1 x Kabel Audio RCA
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan