TaffSTUDIO Audio Bluetooth 5.0 Receiver Adapter NFC RCA AUX

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Port I/ORCA, AUX, dan USB
MaterialPlastic and Rubber
3.5mm Audio Cable Length (m)1
BluetoothBluetooth V5.0 + EDR
Bluetooth Distance (m)15
Frequency Response (Hz-kHz)10 to 20
Impedance (ohm)75
Micro USB Cable Length (cm)47
RCA Audio Cable Length (cm)90
Receiver Adapter (cm)11x7x3
SNR (dB)> 110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengeras suara Anda dapat memainkan lagu secara nirkabel dengan menggunakan alat audio bluetooth receiver atau penerima audio bluetooth dari TaffSTUDIO. Dengan begitu, Anda dapat mendengarkan lagu melalui pengeras suara tanpa perlu menghubungkan kabel audio ke smartphone, tablet, dan pemutar musik lainnya.
Fitur
Penerima Nirkabel
Dengan menggunakan penerima ini, pengeras suara atau speaker Anda yang tidak memiliki koneksi nirkabel menjadi dapat terkoneksi melalui bluetooth. Dengan begitu, Anda dapat menghubungkannya ke berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, iPod, tablet, dan pemutar musik lainnya secara nirkabel. Mengganti lagu, membesarkan suara, dan semacamnya dapat dilakukan dari jarak jauh.

Dengan Bluetooth 5.0
Alat penerima bluetooth dari TaffSTUDIO sudah menggunakan bluetooth versi 5.0. Bluetooth versi tersebut tentu akan membuat koneksi lebih stabil dan kualitas suara yang diantarkan lebih baik dibanding bluetooth versi sebelumnya.

Dibekali NFC
Tak hanya dibekali dengan koneksi bluetooth, alat ini juga sudah dilengkapi dengan NFC. Penggunaan NFC membuat Anda dapat dengan mudah menghubungkan perangkat ini ke perangkat pemutar musik yang sudah memiliki NFC. Anda tak perlu lagi mencari-cari nama bluetooth dan melakukan pairing terlebih dahulu.

Mudah Digunakan
Alat ini sangat mudah digunakan. Anda cukup menghubungkan kabel audio 3.5 mm atau RCA ke pengeras suara dan speaker sudah bisa digunakan secara nirkabel melalui koneksi bluetooth.

Kompatibilitas
Alat ini mendukung semua perangkat audio yang menggunakan koneksi AUX 3.5 mm dan RCA. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan koneksi USB untuk memutar musik yang Anda inginkan.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x TaffSTUDIO Audio Bluetooth 5.0 Receiver Adapter NFC RCA AUX - D10
1 x Kabel Audio 3.5 mm
1 x Kabel Audio RCA
1 x Kabel Micro USB
1 x Panduan Penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait