KRISBOW Vacuum Cleaner Stick Kering Nirkabel (Penyedot Debu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2200
Dust Tank Capacity (ml)500
Noise Level (dB(A))80
Power (W)120 (DC)
Voltage (V)Input: 220 (50Hz), 0.5A max; Output: 27V-500mA
MaterialPlastik ABS
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain ergonomis dan ringan
- 2 in 1 (vacuum handy & floor)
- Dilengkapi lampu LED
- One click untuk membuang debu
- HEPA filter dan stainless steel filter
- Auto drive memudahkan untuk mengarahkan nozzle
- Daya hisap kuat
Kegunaan
Cocok untuk membersihkan rambut, serpihan makanan, atau debu kering lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait