RINOKS Sensor Flush Automatic Urinoir (Katup Siram Urinoir)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Pressure (MPa)0.1 to 0.8
Temperature (°C)0.1 to 60
Inlet Pipe Size (inch)1/2
Outlet Pipe Size (mm)15
Power Consumption (mW)5 (< 2W)
Power SupplyDC 6V, AC 220V (Battery 4AA)
Sensor Distance (cm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sensor urinour compatible ke berbagai merk toilet, dioperasikan dengan AC dan DC
Memudahkan proses flush tanpa harus menyentuh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan