Martin Sprocket ISO 20B Pilot Bore Triplex Type

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp419.999.900
Spesifikasi
# of RowTriplex
BorePilot Bore
ISO20B-3
Pitch Diameter (inch)1 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Sprocket ISO 20B Pilot Bore Triplex TypeE20B10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait