Martin Sprocket ISO 12 B Taper Bore Duplex Type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp76.999.900
Spesifikasi
# of RowDuplex
BoreTaper Bore
ISO12B-1
Pitch Diameter (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Sprocket ISO 12 B Taper Bore Duplex TypeD12TB12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan