Martin Sprocket ISO 12 B Pilot Bore Simplex Type

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
# of RowSimplex
BorePilot Bore
ISO12B-1
Pitch Diameter (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Sprocket ISO 12 B Pilot Bore Simplex Type12B8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan