Martin Sprocket ISO 12 B Pilot Bore Duplex Type

Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
# of RowDuplex
BorePilot Bore
ISO12B-1
Pitch Diameter (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Sprocket ISO 12 B Pilot Bore Duplex TypeD12B10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan