Martin Sprocket ISO 08B Pilot Bore Duplex

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
# of RowDuplex
BorePilot Bore
ISO08B-2
Pitch Diameter (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Sprocket ISO 08B Pilot Bore DuplexD08B10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan