KRUPS Espresso Machine Cleaner Tablet

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Diameter (mm)15
Number of Tablet10
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1 tablet untuk satu proses pembersihan atau sesuai manual mesin kopi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan