Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Depth (cm) | 14 |
| Dimensions (mm) | 500x390x890 |
| Material | Ceramic |
| Wastafel Diameter (cm) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wastafel dengan bahan keramik ini sangat cocok melengkapi kamar mandi. Anda dan keluarga akan lebih terlindungi dengan membiasakan cuci tangan di saat pandemi menggunakan wastafel ini.
Wastafel ini belum termasuk keran air. Anda bisa menambahkan keran Enchanting untuk melengkapinya. Berikut beberapa pilihan keran yang mungkin cocok dengan selera Anda:
-Jenis wastafel kaki, cocok untuk ruangan berukuran kecil, lebih kokoh dari jenis wall mount
-Berbahan keramik yang tahan lama, Anti gores (Scratch Resistant), tidak sensitif pada noda, dan memiliki biaya perawatan yang rendah
- Glossy Finishing (Mengkilap) sehingga tampak bersih dan elegan
-Berikut Skrup Dinabor, jenis baut yang yang mengembang saat ditanam dalam beton, merekatkan objek dengan kencang
-Berikut Ring
-Model luxury minimalist, dapat berbaur dengan beragam desain ruangan
-Design European Quality Sanitaryware
-Wastafel Only
Wastafel ini belum termasuk keran air. Anda bisa menambahkan keran Enchanting untuk melengkapinya. Berikut beberapa pilihan keran yang mungkin cocok dengan selera Anda:
-Jenis wastafel kaki, cocok untuk ruangan berukuran kecil, lebih kokoh dari jenis wall mount
-Berbahan keramik yang tahan lama, Anti gores (Scratch Resistant), tidak sensitif pada noda, dan memiliki biaya perawatan yang rendah
- Glossy Finishing (Mengkilap) sehingga tampak bersih dan elegan
-Berikut Skrup Dinabor, jenis baut yang yang mengembang saat ditanam dalam beton, merekatkan objek dengan kencang
-Berikut Ring
-Model luxury minimalist, dapat berbaur dengan beragam desain ruangan
-Design European Quality Sanitaryware
-Wastafel Only
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oeP111912878-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
