Enchanting Smart Toilet Bowl Wall Hung (Kloset Duduk Pintar)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)73x53x76
MaterialCeramic ABS Cover Heating Instant
Rough-in (mm)250
Voltage (V)220-240
Waterproof RateIPX 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ENCHANTING Wall Hung Smart Toilet/Kloset Duduk Pintar Automatic E017

Spesifikasi:
Dapat Mengatur Air & Angin
Teknologi Pengering Tetap

Keunggulan Produk
-Material Keramik Berkualitas Tinggi
Dibuat dari bahan keramik premium yang kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Memberikan kesan mewah dan higienis.

-Siphonic Tornado Flush – Sistem Pembilasan Efektif
Teknologi pembersihan Siphonic Tornado Flush menghasilkan aliran air yang kuat dan merata, memastikan pembersihan lebh sempurna tanpa meninggalkan noda.

-Hemat Air (Water Saving)
Didesain untuk menghemat penggunaan air, ramah lingkungan, dan mendukung gaya hidup berkelanjutan.

-Foot Kick Flush Button
Fitur tombol flush yang dapat dioperasikan dengan kaki, memberikan kenyamanan dan kebersihan ekstra tanpa perlu menyentuh toilet langsung.

-Pengaturan Suhu Air (Water Temperature)
Nikmati fitur suhu air yang dapat disesuaikan, memberikan kenyamanan maksimal saat digunakan, terutama di cuaca dingin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan