CHIYODA Y Connector (Resin Body)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)63.4
Dimension B (mm)40
Dimension C (mm)12
Dimension L (mm)44
Dimension P (mm)20
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
ShapeY connector
Suitable TubeTE, TP, MTP (polyurethane tube), TN (nylon tube)
Suitable Tube Outer Diameter (mm)12
Suitable fluidCompressed air, vacuum
Tube insertion length (mm)19.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan