BOSCH Grinding Wheel X-LOCK Standard for Iron (Batu Gerinda Poles)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size(#)24
Hole Diameter (mm)22.23
MaterialAlumina abrasive grain #24, A24PBF
Maximum Peripheral Speed (m/s)80
Outer Diameter (mm)125
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
X-LOCK grinding wheel. Offset type. Grinding of ferrous and non-ferrous metals satisfies high demands.
Use
For grinding ferrous and non-ferrous metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait