Mitsubishi Wiper insert with SW breaker for light cutting of turning steel Cermet

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08 to ±0.18
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)8.7
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
MaterialNX3035
ShapeHexagon 80°
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05 to ±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan