Maezawa VU S socket VUSS40JC

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension H (mm)24
Dimension L (mm)84
Dimension Z (mm)40
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan