Maezawa VU S socket VUSS125JC

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension H (mm)70
Dimension L (mm)250
Dimension Z (mm)120
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan