Maezawa VU different diameter elbow VUL65X50JC

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension L (mm)68
Dimension L1 (mm)68
Dimension L2 (mm)66
Dimension Z1 (mm)33
Dimension Z2 (mm)41
MaterialRigid polyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)65x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special drainage joint useful for fine adjustment of drainage piping.
Use
For drain piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan