Maezawa VU different diameter elbow VUL100X65JC

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension L (mm)92
Dimension L1 (mm)92
Dimension L2 (mm)97
Dimension Z1 (mm)42
Dimension Z2 (mm)62
MaterialRigid polyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)100x65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special drainage joint useful for fine adjustment of drainage piping.
Use
For drain piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan