NICHIDO Versatile hooker 300mm with round hook [Black]

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Band Width (mm)15
Bundle Diameter (mm)(Effective) 30-70
ColorBlack
Continuous Load Capacity (kg)10
Hook Diameter (mm)30
Length (mm)365
Material6 nylon (PA6)
Thickness (mm)15
Width (mm)53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan