GREEN CROSS Valve opening/closing tag open (red) special 15-94A 80mmΦ double-sided display made of aluminum

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ColorRed
Dimensions (mm)80
Hole Diameter (mm)5
Japanese Green Cross No.158011
MaterialAluminium
Number of Holes1
Sign MeaningOpen
Thickness (mm)1
Type of SignTag

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan