GREEN CROSS Valve display tag, prohibited to use (yellow), special 15-74, 100 x 50mm, double-sided display, enbi

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
ColorYellow
Dimensions (mm)100x50
Hole size (mm)4x2
Japanese Green Cross No.166015
MaterialLami plate
Sign MeaningDo not use
Thickness (mm)2
Type of SignTag

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan