NOGA V block magnet set (VB1004+NF60103) arm type

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Adsorption force (N)300 (top) 800 (bottom)
Clamping range (mm)8-65
Height (mm)95
Length (mm)120
Screw SizeM5 (inner diameter)
Set ContentVB1004+NF60103
Usable Diameter (Φ)8~65
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By combining a V-block magnet with NOGA's original holder, processing and inspection can be performed with a single tool (V-block magnet with holder).
Use
For product processing and inspection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan