IM Utility Pole Number Tag

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (mm)240
MaterialASA resin
Thickness (mm)1.8
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a weather-resistant two-layer resin number tag. Since it is curved, it can be installed along the utility pole. Set product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan