HATAYA Hose Urethan (Selang PU)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
ColorOrange
Included AccessoriesBelt clip
Inner Diameter (mm)6.5
MaterialPolyurethane
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
Outer Diameter (mm)10
Suitable fluidAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan