Z-Saw Cutter Blades Universal 175 (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)180
MaterialFive types of carbon tool steel
Overall Length (mm)220
Suitable Model30057
Thread Pitch (mm)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vertical, horizontal and diagonal cutting is possible. It's light and compact.
Use
for wood. For cutting laminated wood, control panel, veneer, etc. For DIY.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan