UNIVET Safety/Protection Glasses Two-Lens Type 513 Smoked Lenses (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Applicable StandardEN166, EN170, EN172
Lens ColorSmoke
Lens Thickness (mm)2.25
MaterialLens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
Nose PadYes
Temple ColorSmoke
UV ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The nose pad is a non-slip rubber material. It is a lens shape that covers up to the eyebrows.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan