UNIVET Safety/Protection Glasses Two-Lens Type 506UP Black x Green Gray (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Angle Adjustment RangeYes
Applicable StandardEN166, EN170, EN172
Lens ColorGray
Lens Thickness (mm)2
MaterialLens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
Nose PadYes
Temple ColorBlack
UV ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The length and angle of the temples can be adjusted for a perfect fit. A wide field of view is ensured with a lens shape that envelops the lens wide.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan