UNIVET Safety/Protection Glasses Two-Lens Type 505UP Light Blue (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Applicable StandardEN166, EN170, EN172
Lens ColorLight Blue
Lens Thickness (mm)2
MaterialLens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
Nose PadYes
Temple ColorLight Blue
UV ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has a very lightweight and stylish design. A wide field of view is ensured with a lens shape that envelops the lens wide.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan